BLM - PE nickelé ventilateur ISO20 (6-11mm) - 155204

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...11 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PE NICK. VENTILATEURS Série 155

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701217921214

Réf. Sonepar

00770040003

Réf. Fournisseur

155204

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...11 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

22 mm

dimension angulaire hexagonale:

24.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe ventilateur en laiton nickelé, filetage ISO 20, débit d'air 50L/h, pour câbles de diamètre 6 à 11 mm