BLM - PE nickele ventilateur Pg 13 (6-11mm) - 155134

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...11 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 13

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PE NICK. VENTILATEURS Série 155

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217919433

Réf. Sonepar

00770340001

Réf. Fournisseur

155134

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...11 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

13

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

9 mm

dimension du profil:

22 mm

dimension angulaire hexagonale:

24.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe ventilateur en laiton nickelé, filetage Pg 13, débit d'air 50L/h, pour câbles de diamètre 6 à 11 mm