BLM - PE nickele ventilateur Pg 9 (4-7mm) - 155094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...7 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 9
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PE NICK. VENTILATEURS Série 155
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217920125
Réf. Sonepar
00770940001
Réf. Fournisseur
155094
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...7 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
9
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP67
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
17 mm
dimension angulaire hexagonale:
18.9 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non



