BLM - PE Polyam. Lam. ATEX Pg 16 (10-14mm) - 200172

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE Polyam. Lam. ATEX Pg 16 (10-14mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 10...14 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ATEX POLYAMIDE Série 200

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8697606327031

Réf. Sonepar

00770200172

Réf. Fournisseur

200172

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

10...14 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

27 mm

dimension angulaire hexagonale:

30.9 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

noir

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-40...80 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX Exe à Lamelles, tenue au choc 4 Joules, en polyamide 6, filetage Pg 16, pour câbles non armés de diamètre 10 à 14 mm, couleur noir