BLM - PE polyamide BASIC ISO12 (3-6,5mm) - 108122

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...6.5 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

BASIC POLYAMIDE Série 108

Voir tous les produits de cette série

EAN

8697606333285

Réf. Sonepar

00770108122

Réf. Fournisseur

108122

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...6.5 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

15 mm

dimension angulaire hexagonale:

17 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe Basic à Lamelles, en polyamide 6 (0 halogène), filetage ISO 12, pour câbles de diamètre 3 à 6,5 mm, couleur gris RAL 7035