BLM - PE polyamide BASIC ISO25 (13-18mm) - 108252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 13...18 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
25 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
BASIC POLYAMIDE Série 108
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8697606319708
Réf. Sonepar
00770108252
Réf. Fournisseur
108252
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
13...18 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
33 mm
dimension angulaire hexagonale:
37.2 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non



