BLM - PE polyamide BASIC Pg 48 (34-44mm) - 108482

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE polyamide BASIC Pg 48 (34-44mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 34...44 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 48

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

BASIC POLYAMIDE Série 108

Voir tous les produits de cette série

EAN

8697606307804

Réf. Sonepar

00770108482

Réf. Fournisseur

108482

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

34...44 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

48

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

14 mm

dimension du profil:

65 mm

dimension angulaire hexagonale:

72.4 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe Basic à Lamelles, en polyamide 6 (0 halogène), filetage Pg 48, pour câbles de diamètre 34 à 44 mm, couleur gris RAL 7035