BLM - PE polyamide HIBM Exi 7J. ISO20 QC (4-13mm) - 201206

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...13 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ATEX POLYAMIDE HI Série 201

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8697606397379

Réf. Sonepar

00770201206

Réf. Fournisseur

201206

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...13 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

25 mm

dimension angulaire hexagonale:

27.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

bleu

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-40...70 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe Polyamide Exi High Impact 7Joules, filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 4 à 13mm, queue courte 10mm