BLM - PE Polyamide Lamelle gris ISO 16 (4-8 mm) - 100162


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...8 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
POLYAMIDE LAMELLES UL CSA VDE Série 100
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606302229
Réf. Sonepar
00770100162
Réf. Fournisseur
100162
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...8 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
19 mm
dimension angulaire hexagonale:
21.7 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non