BLM - PE Polyamide Lamelle gris Pg 36 (22-32 mm) - 100362


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 22...32 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 36
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
POLYAMIDE LAMELLES UL CSA VDE Série 100
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8697606307583
Réf. Sonepar
00770100362
Réf. Fournisseur
100362
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
22...32 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
36
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
13 mm
dimension du profil:
53 mm
dimension angulaire hexagonale:
59.6 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non