BLM - PE Polyamide Lamelle noir Pg16 (10-14 mm) - 100175

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE Polyamide Lamelle noir Pg16 (10-14 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 10...14 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

POLYAMIDE LAMELLES UL CSA VDE Série 100

Voir tous les produits de cette série

EAN

8697606308276

Réf. Sonepar

00770100175

Réf. Fournisseur

100175

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

10...14 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

27 mm

dimension angulaire hexagonale:

30.9 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe Polyamide à Lamelles filetage Pg 16, pour câbles de diamètre 10-14 mm, couleur noire RAL 9005