BLM - PE polyamide lamelles noir Pg7 (3-6,5 mm) - 100075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 3.5...6 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 7
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
POLYAMIDE LAMELLES UL CSA VDE Série 100
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606307903
Réf. Sonepar
00770100075
Réf. Fournisseur
100075
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
3.5...6 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
7
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
15 mm
dimension angulaire hexagonale:
17 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non