BLM - PE Polyamide spirale gris ISO 20bis (10-14 mm) - 110222


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 10...14 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PE spirale Série 110
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217920019
Réf. Sonepar
00770110222
Réf. Fournisseur
110222
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
10...14 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non