BLM - PE Polyamide spirale gris Pg 11 (5-10 mm) - 110112

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE Polyamide spirale gris Pg 11 (5-10 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...10 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 11

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8697606310637

Réf. Sonepar

00770110112

Réf. Fournisseur

110112

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...10 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

11

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

22 mm

dimension angulaire hexagonale:

25.1 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe à Lamelles avec spirale en Polyamide 6 (sans halogène), filetage Pg 11, pour câbles de diamètre 5 à 10 mm, couleur gris RAL 7035