BLM - PE V0 à lamelles gris clair ISO 16 (4-8mm) - 103162

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE V0 à lamelles gris clair ISO 16 (4-8mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...8 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PE V0 à lamelles Série 103

Voir tous les produits de cette série

EAN

8697606324115

Réf. Sonepar

00770620002

Réf. Fournisseur

103162

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...8 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

19 mm

dimension angulaire hexagonale:

19 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe à lamelles V0 960°C, en polyamide chargé fibre de verre (sans halogène), filetage ISO 16, pour câbles de diamètre 4 à 8mm, couleur gris RAL 7035