BLM - PE V0 à lamelles gris clair ISO 20 (6-12) - 103202

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE V0 à lamelles gris clair ISO 20 (6-12)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...12 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

PE V0 à lamelles Série 103

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8697606321169

Réf. Sonepar

00770020002

Réf. Fournisseur

103202

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...12 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

24 mm

dimension angulaire hexagonale:

24 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe à lamelles V0 960°C, en polyamide chargé fibre de verre (sans halogène), filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 6 à 12mm, couleur gris RAL 7035