BLM - PE ventil. gris RAL7035 ISO 20 (6-11mm) - 155202


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6...11 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PE POL. VENTILATEURS série 155
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217919365
Réf. Sonepar
00770020001
Réf. Fournisseur
155202
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...11 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
24 mm
dimension angulaire hexagonale:
27 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
membrane
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non