BLM - Piton isolé Lg 110 mm - 750195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
longueur totale - 135 mm
revêtu de plastique - Oui
longueur de tige - 110 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701217902497
Réf. Sonepar
00770950000
Réf. Fournisseur
750195
Marque
BLM
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
longueur totale:
135 mm
revêtu de plastique:
Oui
longueur de tige:
110 mm
longueur de filetage:
25 mm



