Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Piton isolé Lg 120 mm - 750193

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

  • longueur totale - 150 mm

  • revêtu de plastique - Oui

  • longueur de tige - 120 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217902503

Réf. Sonepar

00770750193

Réf. Fournisseur

750193

Marque

BLM

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

longueur totale:

150 mm

revêtu de plastique:

Oui

longueur de tige:

120 mm

longueur de filetage:

30 mm

Piton isolé Longueur 120 mm, filetage en acier bichromaté et isolation en PVC. Longueur totale avec filetage et crochet : 150 mm