BLM - Piton isolé Lg 130 mm - 750194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
longueur totale - 155 mm
revêtu de plastique - Oui
longueur de tige - 130 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3701217902510
Réf. Sonepar
00770750194
Réf. Fournisseur
750194
Marque
BLM
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
longueur totale:
155 mm
revêtu de plastique:
Oui
longueur de tige:
130 mm
longueur de filetage:
25 mm



