Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Piton isolé Lg 85 mm - 754110

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

  • longueur totale - 110 mm

  • revêtu de plastique - Oui

  • longueur de tige - 85 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217902534

Réf. Sonepar

00770754110

Réf. Fournisseur

754110

Marque

BLM

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

longueur totale:

110 mm

revêtu de plastique:

Oui

longueur de tige:

85 mm

longueur de filetage:

25 mm

Piton isolé avec filetage en acier bichromaté et isolation en PVC. Longueur totale avec filetage et crochet : 110 mm (isolé sur 85 mm + 25 mm filetage).