BLM - Piton spécifique PREFABOX isolé Lg 95 mm - 750191


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
longueur totale - 125 mm
revêtu de plastique - Oui
longueur de tige - 100 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217908406
Réf. Sonepar
00770790840
Réf. Fournisseur
750191
Réf. Commerciale
BLM
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
longueur totale:
125 mm
revêtu de plastique:
Oui
longueur de tige:
100 mm
longueur de filetage:
25 mm
Piton spécifique PREFABOX isolé Lg 95 mm