BLM - Plaque d'obturation blanche B1T - 731000

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 265 mm

  • profondeur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217900974

Réf. Sonepar

00770790097

Réf. Fournisseur

731000

Réf. Commerciale

BLM

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

400 mm

hauteur:

265 mm

profondeur:

2 mm

type d'encastrement:

socle

couleur:

blanc

Plaque d'obturation blanche pour bac ETELBOX 1 Travée, dimensions 400 x 265 x 2 mm