BLM - Plaque passe-câble 23 entrées (4-8.5 mm) - 145023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...8.5 mm
entrée de câble - rond
sans halogène - Non
modèle - ouvert
nombre câbles - 1...23
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plaques EASY PASS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606304513
Réf. Sonepar
00770230000
Réf. Fournisseur
145023
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...8.5 mm
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Non
modèle:
ouvert
nombre câbles:
1...23
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
ininflammable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
température d'utilisation:
-40...80 °C