BLM - Plaque propreté antivol PLASTELBOX 1T2R - 741022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 338 mm
hauteur - 1025 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Portes PLASTELBOX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217914247
Réf. Sonepar
00770791424
Réf. Fournisseur
741022
Réf. Commerciale
BLM
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
338 mm
hauteur:
1025 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
6 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
laqué / peint
Les Atouts de l'article:
La plaque PROPRETÉ ANTIVOL PLASTELBOX assure une sécurité anti-vandalisme tout en protégeant les organes de la GTL des projections de peinture. En plus d’être démontable et réutilisable sur un autre chantier, son installation est rapide sur le bac.