Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Point Centre GV No Air DCL D.86 Prof.40 - 670860

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - faux plafond

  • forme - rond

  • diamètre - 86 mm

  • profondeur - 40...40 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217905498

Réf. Sonepar

00770790550

Réf. Fournisseur

670860

Marque

BLM

mode de pose:

faux plafond

forme:

rond

diamètre:

86 mm

profondeur:

40...40 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

à coupler/juxtaposer:

Non

longueur:

92 mm

largeur:

92 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

10...23 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

pour diamètre du tube:

16 mm

nombre d'entrées:

4

finition du couvercle:

couvercle avec crochet et borne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

étanche à l'air:

Oui

Pt Ctre GV No Air DCL D.86 prof.40

Les Atouts de l'article:

Sa tubulure interne permet d’assurer la reprise sur l’ossature du bâtiment grâce au système de reprise Agrip (code 625550 ou 625600), permettant une tenue de 25 Kg, mais aussi de fixer un couvercle DCL grâce à un piton.