BLM - Porte 1 Travée 2 Rangées ETELBOX - 741020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP00
largeur - 318 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217900622
Réf. Sonepar
00770200007
Réf. Fournisseur
741020
Réf. Commerciale
BLM
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP00
largeur:
318 mm
hauteur:
930 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
0.8 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
laqué / peint