fin de vie

BLM - Porte 1 Travée 4 Rangées ETELBOX - 741040

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Porte 1 Travée 4 Rangées ETELBOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP00

  • largeur - 318 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217900646

Réf. Sonepar

00770400003

Réf. Fournisseur

741040

Réf. Commerciale

BLM

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

318 mm

hauteur:

1230 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

0.8 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

laqué / peint

Porte affleurante ETELBOX 1 Travée 4 Rangées en acier de 6mm d'épaisseur avec fermeture aimantée, dimensions utiles L 318 x H 1230 x P 6 mm, couleur blanc RAL 9016