fin de vie

BLM - Porte 2 Travées 4 Rangées avec loquet - 742049

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Porte 2 Travées 4 Rangées avec loquet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP00

  • largeur - 568 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217902695

Réf. Sonepar

00770790269

Réf. Fournisseur

742049

Réf. Commerciale

BLM

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

568 mm

hauteur:

680 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

0.8 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

laqué / peint

Porte affleurante ETELBOX 2 Travées 4 Rangées en acier de 6mm d'épaisseur avec fermeture à loquet, dimensions utiles L 568 x H 680 x P 6 mm, couleur blanc RAL 9016