BLM - Porte Design PLASTELBOX 1 Travée 4 Rangées - 741043


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 333 mm
hauteur - 1267 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Portes PLASTELBOX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217914193
Réf. Sonepar
00770791419
Réf. Fournisseur
741043
Marque
BLM
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
333 mm
hauteur:
1267 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
6 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
laqué / peint
Les Atouts de l'article:
Très esthétique, la porte DESIGN PLASTELBOX permet une pose rapide et facile. La porte réversible est livrée assemblée sur son châssis. Une seule personne pour le montage.