BLM - Porte PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées - 742061


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP00
largeur - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217904040
Réf. Sonepar
00770000064
Réf. Fournisseur
742061
Réf. Commerciale
BLM
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP00
largeur:
595 mm
hauteur:
810 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
6 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
laqué / peint