Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Pot de descente PREFABOX GV85 - 750940

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - autre

  • diamètre - 140 mm

  • profondeur - 120...120 mm

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701217908062

Réf. Sonepar

00770790806

Réf. Fournisseur

750940

Marque

BLM

mode de pose:

construction en béton

forme:

autre

diamètre:

140 mm

profondeur:

120...120 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de protection de construction

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Pot de descente PREFABOX GV85