BLM - Préfabox descente col. D.16 - 700518


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rectangulaire
profondeur - 85...85 mm
modèle - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pot de descente PREFABOX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217902718
Réf. Sonepar
00770790271
Réf. Fournisseur
700518
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose:
construction en béton
forme:
rectangulaire
profondeur:
85...85 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
200 mm
largeur:
50 mm
avec vis:
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
pour diamètre du tube:
16 mm
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
2
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
tubulure:
sans
application spéciale:
sans