BLM - Préfabox descente col. D.20 - 700519

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rectangulaire

  • profondeur - 85...85 mm

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3701217900059

Réf. Sonepar

00770190001

Réf. Fournisseur

700519

Marque

BLM

mode de pose:

construction en béton

forme:

rectangulaire

profondeur:

85...85 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

200 mm

largeur:

50 mm

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

pour diamètre du tube:

16/20 mm

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

2

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

plombable:

Non

avec blindage:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Pot de descente PREFABOX avec collerette d'appui, une ouverture Ø 20 - une pré-ouverture à percer Ø 16. Dimensions 220 x 78 x 92 mm. En polyèthylène 650°C sans halogène