BLM - Presse étoupe nickelé basic Pg 7 (3-6mm) - 130074

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...6 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701217915350

Réf. Sonepar

00770130074

Réf. Fournisseur

130074

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...6 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

7

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

5 mm

dimension du profil:

13 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...50 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe basic obturé en laiton nickelé, filetage Pg 7, pour câbles de diamètre 3 à 6mm, IP65