Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Presse Etoupe ventilateur gris 7001 ISO20 (6-11mm) - 155203

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...11 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PE POL. VENTILATEURS série 155

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217917163

Réf. Sonepar

00770030001

Réf. Fournisseur

155203

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...11 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

24 mm

dimension angulaire hexagonale:

27 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7001

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

membrane

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe ventilateur polyamide, filetage ISO 20, débit d'air 40L/h, pour câbles de diamètre 6 à 11 mm, couleur gris RAL 7001