fin de vie

BLM - Prise de sol double 2P+T IP55 - 852055

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Prise de sol double 2P+T IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rond

  • possibilité de démontage - pour encastrement d'appareils d'installation

  • pour raccordement de tube - Oui

  • plage de nivellement - 86...157 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217902817

Réf. Sonepar

00770790281

Réf. Fournisseur

852055

Réf. Commerciale

BLM

modèle:

rond

possibilité de démontage:

pour encastrement d'appareils d'installation

pour raccordement de tube:

Oui

plage de nivellement:

86...157 mm

matériau:

plastique

possibilité d'intégration de joints:

Non

Prise de sol double étanche 2P+T IP55 finition aluminium brossé avec boîtier d'encastrement Multimat No Air profondeur 50 mm, équipé d'entrées de tubes ICTA 16/20/25