BLM - Prise double 2P+T encastrable 45x90 mm - 731122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 220 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de prises de courant - 2
avec volet de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Accessoires de communication PLASTELBOX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217905061
Réf. Sonepar
00770790506
Réf. Fournisseur
731122
Marque
BLM
tension assignée (Ue):
220 V
type de tension:
AC
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de prises de courant:
2
avec volet de protection:
Non
modèle:
broche de contact de protection
avec eclips / protection enfant:
Oui
avec témoin lumineux:
Non
profondeur d'encastrement:
40 mm
indice de protection (IP):
IP20
type de contact de protection:
clips de mise à la terre
Les Atouts de l'article:
La prise double 2P+T se clipse directement dans le fond du bac PLASTELBOX, à l’endroit prévu à cet effet.





