BLM - Prise étanche IP55 double poste rectangulaire 2P+T - 852065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
couleur - aluminium
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
avec voyant indicateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Prise de sol No Air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217908093
Réf. Sonepar
00770790809
Réf. Fournisseur
852065
Marque
BLM
modèle:
broche de contact de protection
couleur:
aluminium
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
avec voyant indicateur:
Non
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Oui
transparent:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
brossé
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur d'appareil:
165 mm
hauteur d'appareil:
90 mm
profondeur d'appareil:
42.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
clips de mise à la terre
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non







