BLM - Prise étanche IP55 rectangulaire 2P+T 95x90 - 851065

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • couleur - aluminium

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

  • avec voyant indicateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217908109

Réf. Sonepar

00770790810

Réf. Fournisseur

851065

Réf. Commerciale

BLM

modèle:

broche de contact de protection

couleur:

aluminium

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

avec voyant indicateur:

Non

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Oui

transparent:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

brossé

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur d'appareil:

95 mm

hauteur d'appareil:

90 mm

profondeur d'appareil:

41.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

clips de mise à la terre

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Prise étanche IP55 rectangulaire 2P+T 95x90