BLM - Prise simple 2P+T encastrable 45x45 mm - 731102

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 220 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de prises de courant - 1

  • avec volet de protection - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires de communication PLASTELBOX

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701217900813

Réf. Sonepar

00770790081

Réf. Fournisseur

731102

Réf. Commerciale

BLM

tension assignée (Ue):

220 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de prises de courant:

1

avec volet de protection:

Non

modèle:

broche de contact de protection

avec eclips / protection enfant:

Oui

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

40 mm

indice de protection (IP):

IP20

type de contact de protection:

clips de mise à la terre

Prise de courant simple 2P+T 16A 230V CA, encastrable au format 45x45. Sortie femelle de type standard Français, avec obturateurs de sécurité enfant, couleur Blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

La prise simple 2P+T se clipse directement dans le fond du bac PLASTELBOX, à l’endroit prévu à cet effet (possibilité de 2 prises juxtaposées).