BLM - Protection Y-BASE - 695010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre en saillie
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 591 mm
longueur - 591 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217900523
Réf. Sonepar
00770790052
Réf. Fournisseur
695010
Réf. Commerciale
BLM
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre en saillie
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
591 mm
longueur:
591 mm
hauteur:
15.8 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Protection Y-BASE pour le renfort des dalles et la fixation du transformateur dans le cas d'installation de luminaire encastrable dans les dalles de faux-plafonds