BLM - Protection Y-PONT - 695020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre en saillie
matériau - plastique
couleur - orange
largeur - 591 mm
longueur - 591 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217900530
Réf. Sonepar
00770790053
Réf. Fournisseur
695020
Marque
BLM
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre en saillie
matériau:
plastique
couleur:
orange
largeur:
591 mm
longueur:
591 mm
hauteur:
163 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


