BLM - Pt Ctre EASYFIX No Air DCL + FD E27 + Rep arrière - 679527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 67 mm
profondeur - 50...50 mm
modèle - unique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
NO AIR MULTIMAT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217902855
Réf. Sonepar
00770270003
Réf. Fournisseur
679527
Marque
BLM
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
67 mm
profondeur:
50...50 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
prise d'appareil
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
73 mm
largeur:
73 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
10...23 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
pour diamètre du tube:
20 mm
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle avec crochet et borne
fixation du couvercle:
vissé
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Oui
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
De plus le volume intérieur du boîtier est optimisé avec un système breveté de fixation du couvercle. Câblage facilité de la Terre sur le socle DCL.



