BLM - Pt Ctre GV No Air DCL D86 P40 + FDE27 - 670867

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - faux plafond
forme - rond
diamètre - 86 mm
profondeur - 40...40 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NO AIR MULTIMAT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217905511
Réf. Sonepar
00770790552
Réf. Fournisseur
670867
Marque
BLM
mode de pose:
faux plafond
forme:
rond
diamètre:
86 mm
profondeur:
40...40 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
à coupler/juxtaposer:
Non
longueur:
92 mm
largeur:
92 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
10...23 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
pour diamètre du tube:
25 mm
nombre d'entrées:
4
finition du couvercle:
couvercle avec crochet et borne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
étanche à l'air:
Oui
Les Atouts de l'article:
Sa tubulure interne permet d’assurer la reprise sur l’ossature du bâtiment grâce au système de reprise Agrip (code 625550 ou 625600), permettant une tenue de 25 Kg, mais aussi de fixer un couvercle DCL grâce à un piton. Livré avec fiche douille E27





