BLM - Pt de Ctre DCL Coupe-Feu EI90 D74 P54 - 689629


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - faux plafond
forme - rond
diamètre - 75 mm
profondeur - 54.5...54.5 mm
modèle - unique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
NO AIR COUPE FEU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217903999
Réf. Sonepar
00770790441
Réf. Fournisseur
689629
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose:
faux plafond
forme:
rond
diamètre:
75 mm
profondeur:
54.5...54.5 mm
modèle:
unique
matériau:
autre
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP30
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
75 mm
largeur:
75 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
pour diamètre du tube:
16 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
11.5...16 mm
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle avec crochet et borne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
maintien de fonction:
E 90
avec blindage:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Oui
tubulure:
sans
application spéciale:
protection contre l'incendie