BLM - Rac.Tournant N ATEX 1F (14-20mm) M/F-M25 - 296254

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Rac.Tournant N ATEX 1F (14-20mm) M/F-M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68

  • filetage rotatif - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217920781

Réf. Sonepar

00770296254

Réf. Fournisseur

296254

Réf. Commerciale

BLM

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...68

filetage rotatif:

Oui

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

14 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

20 mm

longueur de filetage:

16 mm

hauteur totale:

60 mm

température d'utilisation:

-40...80 °C

nombre d'entrées:

1

Rac.Tournant N ATEX 1F (14-20mm) M/F-M25