BLM - Rac.Tournant N ATEX 1F (35-41mm)M/F-NPT1"1/2 - 296194
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - droit
type de filetage - NPT
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68
diamètre nominal en pouces - 1 1/2 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217921610
Réf. Sonepar
00770296194
Réf. Fournisseur
296194
Marque
BLM
modèle:
droit
type de filetage:
NPT
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...68
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
35 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
41 mm
longueur de filetage:
20 mm
hauteur totale:
75.5 mm
température d'utilisation:
-40...80 °C
nombre d'entrées:
1


