BLM - Rac.Tournant N ATEX 1F (35-44mm) M/F-M50 - 296504


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68
filetage rotatif - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords droit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217921658
Réf. Sonepar
00770296504
Réf. Fournisseur
296504
Réf. Commerciale
BLM
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M50 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...68
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
35 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
44 mm
longueur de filetage:
18 mm
hauteur totale:
74.5 mm
température d'utilisation:
-40...80 °C
nombre d'entrées:
1