BLM - Rac.Tournant N ATEX 1F (4-12mm) M/F M20 - 296184


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68
filetage rotatif - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords droit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217920774
Réf. Sonepar
00770840000
Réf. Fournisseur
296184
Réf. Commerciale
BLM
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...68
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
4 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
12 mm
longueur de filetage:
16 mm
hauteur totale:
51 mm
température d'utilisation:
-40...80 °C
nombre d'entrées:
1